曜日別特売

フェニックスワゴン用支柱

フェニックスワゴン用支柱 - TRUSCOフェニックスワゴン用支柱 - TRUSCO
材質スチール:ユニクロメッキ付属品支柱キャップ4個厚さ(mm)1.2
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(kg)
支柱寸法(径×長さL)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31252657PEW-12H-M16SET1組(4本)493-95493.325.4×1071
17,250
13,980
15,378(税込)
当日出荷
返品不可
31252666PEW-15H-M16SET1組(4本)493-96034.225.4×1371
21,170
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
返品不可
39268426PEW-12H-M16SET1セット(4本)493-95493.325.4×1071
13,060
取扱い終了
39268444PEW-15H-M16SET1セット(4本)493-96034.225.4×1371
15,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする