TRUSCO
フェニックスワゴン用支柱傾斜棚用
材質
スチール:ユニクロメッキ
付属品
支柱キャップ4個
トラスコ品番
493-9590
厚さ(mm)
1.2
質量(kg)
3.5
支柱寸法(径×長さL)(mm)
25.4×1171
内容量
1セット(4本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39268435
PEW-13H-M16SET
¥
18,330
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください