TRUSCO
マグネットクリップ
(1件のレビュー)
色
シルバー
トラスコ品番
856-6860
材質
ネオジム磁石、スチール(表面ニッケルメッキ)
質量(g)
40
縦(mm)
42
横(mm)
26
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39268453
TMC-27
¥
740
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください