TRUSCO
全閉式工場扇・業務用扇風機 ルフトハーフェン(壁掛タイプ)壁掛けタイプ用パーツ
適合機種
TFLHA-45Wシリーズ、TFLH-45Wシリーズ
ハネ径(cm)
45
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
部品名称
色
質量(kg)
材質(羽根)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39268478
TFLH-45W-8M
延長コード8M
ホワイト
0.61
-
¥
4,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39268539
TFLH-45W-WPBK
壁取付金具
ブラック
0.76
プラスチック
¥
4,200
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39268548
TFLH-45W-WPW
壁取付金具
ホワイト
0.76
-
¥
4,200
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39268557
TFLH-45W-WPOD
壁取付金具
ODグリーン
0.76
-
¥
4,200
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください