TRUSCO
トラベル収納ケース
材質
PVC
高さ(mm)
100
奥行(mm)
300
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
トラスコ品番
幅(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39268496
TSC-1-NV
ネイビー
868-8240
200
170
¥
2,380
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39268505
TSC-2-NV
ネイビー
868-8242
280
200
¥
2,580
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39268514
TSC-1-OR
オレンジ
868-8241
200
170
¥
2,380
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39268523
TSC-2-OR
オレンジ
868-8243
280
200
¥
2,580
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください