TRUSCO
高圧ホース(ストッパーカップリング付)
使用温度範囲(℃)
-10~60
使用流体
空気
特性
柔軟性/滑り性
内容量
1巻
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
色
材質
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39268609
THP-6-10A
10
6
10
緑
塩ビ系エラストマー
3
¥
12,360
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月中旬
39268566
THP-5-10A
10
5
9
緑
塩ビ系エラストマー
3
¥
11,800
取扱い終了
39268575
THP-5-20A
20
5
9
緑
塩ビ系エラストマー
3
¥
14,520
取扱い終了
39268584
THP-5-30A
30
5
9
緑
塩ビ系エラストマー
3
¥
21,500
取扱い終了
39268618
THP-6-20A
20
6
10
緑
塩ビ系エラストマー
3
¥
16,950
取扱い終了
39268627
THP-6-30A
30
6
10
緑
塩ビ系エラストマー
3
¥
25,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください