TRUSCO
安全ピンタイプ回転名札(ソフトタイプ)
色
グレー
材質
ケース:再生ソフトPP、クリップ:再生PET
タイプ
ソフト
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
中紙サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39268679
TTNF-C31
102-5701
12
100×70(ヨコ特大)
¥
400
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39268688
TTNF-C32
102-5702
10
90×55(ヨコ名刺)
¥
360
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください