TRUSCO
ツールケース(プラボックス無)
均等積載量(kg/段)
5
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最大積載量(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
色(本体)
材質(本体)
引出し数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39268803
PT-36CNS
15
233
410
222
5.47
グリーン
スチール
3段
¥
17,910
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39268819
PT-43ENS
25
333
410
348
9.66
グリーン
スチール
5段
¥
34,730
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
39268828
PT-36ENS
25
233
410
348
8.34
グリーン
スチール
5段
¥
25,770
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください