曜日別特売

マグネットパーテーション専用安定脚(追加用)

マグネットパーテーション専用安定脚(追加用) - TRUSCO
間口(mm)32高さ(mm)110ホワイトトラスコ品番100-0002材質フレーム:スチール質量(kg)1.1タイプアジャスタータイプ奥行(mm)400内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39268864TMGP-F
3,110
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする