曜日別特売

OPPテープ専用カートンシーラー(スチールタイプ)

OPPテープ専用カートンシーラー(スチールタイプ) - TRUSCO
(1件のレビュー)
トラスコ品番114-5928材質本体:スチール、刃:高炭素鋼(SK85M)、フラップ:ポリカーボネート替刃仕様210308A主な用途包装、梱包、識別最大テープ幅(mm)50最大テープ外径(Φmm)123適合紙管(mm)76内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合テープ幅(mm)
適合テープ外径(Φmm)
適合テープ芯内径(Φmm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39269205TEX-233SP-A5012376380
2,420
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-28
用途: 製品をエアパックで梱包する時、OPPテープ貼る時に使用
株式会社フジカワ製造業

以前は樹脂製を使用、すぐ壊れたが、スチール製に変更後、長持ちするようになった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする