曜日別特売

傾斜型下敷き クサビ

傾斜型下敷き クサビ - TRUSCO
(2件のレビュー)
トラスコ品番102-7295材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)70幅(mm)40高さ(mm)20質量(g)90内容量1セット(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39269485TKSB-C
1,190
849
934(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39269485
2024-01-07
用途: 車のダッシュボードの傾斜面に
けいたろう急便

車のダッシュボード傾斜面に水平を出し、小物を取り付けようと思案していたとき
これでイケるかとサイズを見たらばっちり。
フィットするように多少やすりがけして両面テープで貼り付けました。
最初考えた、木工とか金属加工の手間ひま考えたら安く簡単に済みました。

対象商品 : 39269485
2022-12-27
用途: L型擁壁設置
有限会社小野寺林業

梱包丁寧にされており、短納期での納入で大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする