ハトメボタン

ハトメボタン - TRUSCOハトメボタン - TRUSCOハトメボタン - TRUSCO
材質真鍮、各カラーメッキ寸法(Φmm)15質量(g)43下穴径(Φmm)4適合厚さ(mm)1内容量1セット(10組)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39269625P-THB15-NM114-5021ニッケルメッキ
1,520
1,398
1,538(税込)
当日出荷
39269634P-THB15-GBM114-5022金ブロンズ
1,550
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
39269643P-THB15-BKNM114-5023黒ニッケルメッキ
1,720
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハトメ/カシメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする