TRUSCO
平ベルト用樹脂D環
平ベルトに使用可能なD環です。2個使用でベルトの長さ調整も可能です。
用途
ベルトの調節に。ベルト使用時の連結や長さ調節など。
材質
ポリアセタール
色
黒
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
適合ベルト幅(mm)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39270018
TDCNJ-20
103-9728
7.4
20
20.5
12
¥
200
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39270027
TDCNJ-25
103-9729
9.6
25
25.5
13
¥
220
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39270036
TDCNJ-30
103-9730
13.4
30
30.5
15
¥
240
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39270045
TDCNJ-38
103-9731
18.4
38
38
17
¥
260
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください