TRUSCO
六角棒レンチ(ロングタイプ)セット
トラスコ品番
103-8219
セット内容
1.5、2、2.5、3、4、5、6、ホルダ
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
質量(g)
131.5
表面処理
黒染め
先端形状
六角
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39270079
TRRL-7S
¥
2,600
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください