TRUSCO
ボールポイント六角棒レンチセット
トラスコ品番
103-8235
セット内容
1.5、2、2.5、3、4、5、6、ホルダ
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
質量(g)
82.5
表面処理
黒染め
先端形状
ボールポイント
内容量
1セット(7本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39270097
TBR-7S
¥
2,250
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください