曜日別特売

ボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ)セット

ボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ)セット - TRUSCO
トラスコ品番103-8236セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、ホルダ材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)108表面処理黒染め先端形状ボールポイント内容量1セット(7本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39270106TBRL-7S
2,520
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする