TRUSCO
LED投光器 DELKURO(デルクロ)
材質
本体:アルミ、PC、アーム:スチール
電源(V)
110
電圧(V)
100/110
保護等級
IP65
色温度(K)
6500
ランプ寿命
40000時間
照射角
120°
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
明るさ(Lm)
消費電力(W)
電球の種類
芯数
コード長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39270368
RTLE-210
2000
20
LED
2
10
¥
16,330
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39270377
RTLE-510
4500
50
LED
2
10
¥
30,820
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください