ケーブルジョイント(オス側のみ)

ケーブルジョイント(オス側のみ) - TRUSCOケーブルジョイント(オス側のみ) - TRUSCO
(3件のレビュー)
溶接電流(A)100~300全長(mm)125トラスコ品番114-1054材質金属:真鍮、カバー:絶縁ゴム質量(g)157電線接続方式ねじ止め使用電線22~50mm2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39270465TKJ-OS
1,930
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39270465
2024-06-07
用途: 機械メンテナンス時

これまでセットでしか販売していなかったのでどうしてもメスのみ余ってしまっていました。別々で購入できるので助かります。

対象商品 : 39270465
2021-02-25
用途: 農機整備作業

溶接コードの延長に伴う部材として使用。同じメーカーでの交換で楽に出来ました。

対象商品 : 39270465
2021-01-23
用途: 溶接作業

しっかりした造りで、申し分の無い製品であると思います。満足!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ジョイント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする