TRUSCO
ノンコアストレッチフィルムホルダー
環境に優しいコアレスストレッチフィルムに対応したホルダーです。
本体が紙管の役割を果たすので、最後までしっかりと、スムーズにフィルムを使い切ることができます。
親指一本でブレーキの調整ができます。
トラスコ品番
114-1613
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
610
適合サイズ
(フィルム幅)300-500mm、(紙管径)3インチ
本体寸法(mm)高さ
500
本体寸法(mm)幅
120
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39270474
TNSH-77421
¥
2,930
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください