TRUSCO
配線カバー
材質
塩化ビニール(PVC)
内容量
1本
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ケーブル
内寸(mm)
長さ(m)
幅(mm)
厚さ(mm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39270675
TRDR501BN
VVF2.0×3C×1条
20
1
50
11
114-1806
351
¥
760
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
メーカー直送
地域運賃
39270684
TRDR601BN
VVF1.6×2C×2条
30
1
60
13
114-1807
436
¥
1,020
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
メーカー直送
特別運賃
39270693
TRDR701BN
VVF2.6×3C×2条
40
1
70
15
114-1808
500
¥
1,510
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
特別運賃
39279739
TRDR502GY
VVF2.0×3C×1条
20
2
50
11
114-5295
701.5
¥
1,930
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
地域運賃
39279748
TRDR502IV
VVF2.0×3C×1条
20
2
50
11
114-5296
701.5
¥
1,930
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39279757
TRDR502W
VVF2.0×3C×1条
20
2
50
11
114-5297
701.5
¥
1,930
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39279766
TRDR602GY
VVF1.6×2C×2条
30
2
60
13
114-5298
872
¥
2,160
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39279775
TRDR602IV
VVF1.6×2C×2条
30
2
60
13
114-5299
872
¥
2,160
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39279784
TRDR602W
VVF1.6×2C×2条
30
2
60
13
114-5300
872
¥
2,160
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39279793
TRDR702GY
VVF2.6×3C×2条
40
2
70
15
114-5301
96.6
¥
3,230
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39279809
TRDR702IV
VVF2.6×3C×2条
40
2
70
15
114-5302
96.6
¥
3,230
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39279818
TRDR702W
VVF2.6×3C×2条
40
2
70
15
114-5303
96.6
¥
3,230
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。