プライヤホルダー

プライヤホルダー - TRUSCO
(1件のレビュー)

1丁ずつスムーズに取り出し可能で、整理・保管に便利です。

用途ペンチ、ニッパ、プライヤ等の整理・保管に。全長(mm)300トラスコ品番114-1964材質ABS樹脂、アルミニウム質量(g)457.5切断能力(Φmm) 硬線収納本数内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39270709TPH-300A-BK
3,700
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39270709
2021-03-28
用途: 主にバイクの整備やカスタムパーツの取り付け
卸売・小売業

今まではベタ置きするしかなかった握りものがスッキリと収納。サンメカですが工具箱の中が整理できて作業効率も向上した気がします。ただし高さが必要になるのでツールキャビネット内で場所を選びます。用途と品質には満足できる品物ですよ。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする