スーパーラックKR型用フック

スーパーラックKR型用フック - TRUSCOスーパーラックKR型用フック - TRUSCOスーパーラックKR型用フック - TRUSCO
材質スチール(クロムメッキ仕上げ)フック径(mm)6内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
タイプ
フック全長(mm)
最大積載量(kg/個)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39270779DF-1-150501-4824711本爪1501
450
389
428(税込)
当日出荷
メーカー直送
39270788DF-1-200501-4832821本爪2001
450
389
428(税込)
当日出荷
メーカー直送
39270797DF-2W-200501-48591852本爪2002
1,030
849
934(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする