TRUSCO
スライド表示板
取付け方法
粘着シール
材質
アクリル
厚さ(mm)
7
質量(g)
45
縦(mm)
50
横(mm)
150
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39270824
TSL2-SK
使用中/空室
¥
2,130
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
39270833
TSL2-ZF
在室/不在
¥
2,130
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください