UVブラックマクラ土のう

UVブラックマクラ土のう - TRUSCOUVブラックマクラ土のう - TRUSCOUVブラックマクラ土のう - TRUSCO
(7件のレビュー)
材質本体:ポリエチレン、縫糸:ポリエステルトラスコ品番114-5560質量(g)300縦(mm)250横(mm)900内容量1セット(5枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39271043TUVMDN-5
950
759
835(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39271043
2024-05-22
用途: 屋根防水シートのオモリ
運輸・通信業

もう少しミニサイズでよかったです。耐候年数が少し心配です。

対象商品 : 39271043
2023-07-04
用途: 大雨の時、道路から流れてきた水が田に入るのを防ぐため
農・林・水産業

大量に必要ではないため、少量のパッケージを扱う御社で購入しました。10枚単位でもいいと思います。紐がもう少し長ければ結びやすいです。

対象商品 : 39271043
2023-03-14
用途: 水田の排水口の修繕
農・林・水産業

水田の排水口(開渠)の修繕に利用しました。
ちょうどいい長さで、作業が捗りました。
次月末から水田に水を張ります。
昨年は普通の土のう袋をしようしていましたので、水漏れが激しく、挙句の果て、決壊してしまいましたので、今年はどうなるのか?期待しています。

対象商品 : 39271043
2023-03-13
用途: 軽トラの駐車スペースの土留めとして使用
建設業・工事業

通常のブラック土のうよりも、製品自体がしっかりしていると思った。これなら5年と言わずもっと長く利用できると思われる。

対象商品 : 39271043
2021-10-09
用途: 浸水防止
農・林・水産業

ビニールハウス入り口の隙間から雨水が入ってきてしまうので、それを防ぐために購入しました。一般の土嚢袋よりも長いので、使用数が抑えられてとても良かったです。

対象商品 : 39271043
2021-09-22
用途: 取り付け道路の水止め
農・林・水産業

取り付け道路に流れ込む水をせき止めるために使用、UV出耐久性があるので購入したが、車が土嚢の上を誤って通過すると、裂けてしまった、もう少し丈夫だとうれしいのですが。

対象商品 : 39271043
2021-06-09
用途: 水田維持

稲作用水田の畦畔維持に使用しました。
止水や土留めに、普通の土のうより幅が取れるので重宝します。今後は耐久性及びコストの面で少々安ければいいのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

土のうの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/645/
2023-03-20

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする