曜日別特売

マクラ土のう

マクラ土のう - TRUSCOマクラ土のう - TRUSCOマクラ土のう - TRUSCO
(1件のレビュー)
材質ポリエチレン(PE)トラスコ品番114-5559質量(g)185縦(mm)250横(mm)900内容量1セット(5枚)
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(mm)
縦(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39271059TMDN-5900250
670
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39271059
2021-05-08
用途: 防災用土嚢
金融・保険業

大きな鉢植えの土の処分に困り、その土を使って、来る時の?防災用に備えようと。細いので、作った土嚢の使い回しに便利そうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

土のうの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/645/
2023-03-20

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする