TRUSCO
小型UVブラック土のう
(2件のレビュー)
3/22
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
材質
本体:ポリエチレン、縫糸:ポリエステル
トラスコ品番
114-5558
質量(g)
160
縦(mm)
450
横(mm)
300
内容量
1セット(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39271068
TKUVDN-5
¥
820
¥
619
値下げ
¥
681
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください