曜日別特売

PE使い捨て袖付エプロン(10枚入)

PE使い捨て袖付エプロン(10枚入) - TRUSCOPE使い捨て袖付エプロン(10枚入) - TRUSCOPE使い捨て袖付エプロン(10枚入) - TRUSCO
(2件のレビュー)
ブルーサイズフリー材質ポリエチレン(PE)トラスコ品番114-4300厚さ(mm)0.016質量(g)380幅(cm)95長さ(cm)112着丈(cm)112内容量1セット(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39271077TAPEL-B
1,750
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39271077
2024-01-11
用途: 嘔吐の除去処理・消毒作業

保育園で、嘔吐などの除去・消毒作業に当たる保育士は、自己の感染防止は勿論、その後の保育に備えてこのエプロンを着用します。使い捨てで処理も楽で清潔・安心です。価格も安価なのでリピートして使用しています。

対象商品 : 39271077
2022-09-01
用途: 介護現場
グループホームさつま苑医療・福祉・介護関連業

手首がゴムのほうが使いやすいです。
この度は迅速に対応してくださりありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
1が参考にしています
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする