曜日別特売

反射テープ付安全コーン

反射テープ付安全コーン - TRUSCO
(6件のレビュー)
レッド/ホワイトトラスコ品番114-4283材質ポリエチレン(PE)幅(mm)380高さ(mm)700質量(g)850種類スタンダードデザインライン入り内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39271086TCC-R-HT
1,090
939
1,033(税込)
当日出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-10
用途: 注意喚起・歩行ルートの制限
サービス業

反射テープがついていて、この価格はお得感があります。
納期も早めでとても助かりました。
カラーコーンに発注コードのシールが貼り付けられていましたがシールがはがしづらかったので、そこを改善していただければ助かります。

2026-02-17
用途: 作業全般に使用
農・林・水産業

安全防止として、いろいな所で利用出来助かっています。ありがとうございます。

2026-01-05
用途: トラックヤードに置いています。

夜間トラックがバックする時に際が分かり易い様に置いています。反射板がついているので見易い様です。

2025-01-27
用途: 牛農場で使用

衛生基準の関係で牛農場に外部の車両が勝手に侵入しないよう入口に三角コーンを設置していますが、プラスチック製品なので、どうしても劣化してしまいます。
安心のTRUSCOブランドですので、耐久性を楽しみにしています。

対象商品 : 39271086
2020-09-25
用途: 空きスペースへの無断駐車対策
その他業種

反射テープがくっきりと鮮やかに表示されているので良いと思います

1が参考にしています
対象商品 : 39271086
2020-06-29
用途: 駐車場
自動車・二輪車・自転車関連業

TRUSCO製とあってホームセンターの安物よりは長持ちしそうです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする