TRUSCO
連結ワンハンドル付ペール(パッキンなし)
容量(L)
47
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
1.794
高さ(mm)
575
奥行(mm)
459
間口(mm)
341
フタの種類
かぶせ式
商品タイプ
本体+フタ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色(フタ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39271095
TRHP-45-R
114-5563
レッド
¥
3,080
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
39271104
TRHP-45-B
114-5561
ブルー
¥
3,080
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
39271113
TRHP-45-BG
114-5562
ベージュ
¥
3,080
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月18日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください