TRUSCO
連結ワンハンドル付ペール(パッキン付)
(1件のレビュー)
容量(L)
47
材質
ポリプロピレン(PP)、発泡ポリエチレン
質量(kg)
1.942
高さ(mm)
592
奥行(mm)
471
間口(mm)
341
フタの種類
かぶせ式
商品タイプ
本体+フタ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色(フタ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39271129
TRHPP-45-R
114-5566
レッド
¥
3,940
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
39271138
TRHPP-45-B
114-5564
ブルー
¥
3,940
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
39271147
TRHPP-45-BG
114-5565
ベージュ
¥
3,940
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください