TRUSCO
クリアポンチョ
色
クリア
サイズ
フリー
材質
ポリ塩化ビニール100%
トラスコ品番
114-4224
質量(g)
360
着丈(cm)
115
胸幅(cm)
96
内容量
1着
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39271183
TRP-PVCC
¥
2,150
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください