TRUSCO
ゴムピペッター
色
赤
容量(mL)
50
材質
天然ゴム
トラスコ品番
114-4232
全長(mm)
132
質量(g)
50
先端口径(Φmm)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39271208
GP-50
¥
1,820
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください