TRUSCO
中型マルチコンビバイス(丸胴シャフト)
こんなお得な商品も!
リードバイス ダクタイル鋳鉄製
モノタロウ
¥
5,598
~
税込
¥
6,158
~
(57)
口開き(mm)
125
口幅(mm)
126
材質
本体:ダクタイル鋳鉄(FCD450)、シャフト、ハンドル、口金:鋼材
口深(mm)
78
付属品
回転台
トラスコ品番
114-3885
幅(mm)
126
全長(mm)
420
質量(kg)
15.62
高さ(mm)
246
タイプ
コンビバイス
取付穴寸法(mm)
12.5
締付力(kN)
19.6
取付寸法F(mm)
143
取付寸法G(mm)
202
取付寸法H(mm)
103
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39271226
TMCV-125
¥
66,000
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください