TRUSCO
運搬車用取り替えキャスター自在
キャスター金具は三価クロムメッキ処理をしています。
用途
ドンキーカート502N用自在キャスター。
材質(車輪)
スチレンブタジェンゴム(SBR)
トラスコ品番
114-4211
適合機種
ドンキーカート500シリーズ
質量(kg)
3.9
車輪幅(mm)
43
ストッパー
なし
取付穴径P(mm)
11.5
材質(金具)
スチール
車輪径D(Φmm)
200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39271244
SD-200GJ
200
140×140
115×115
250
¥
12,150
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください