TRUSCO
運搬車用取り替えキャスター固定
材質(車輪)
スチレンブタジェンゴム(SBR)
トラスコ品番
114-4212
適合機種
ドンキーカート500シリーズ
質量(kg)
3.1
車輪幅(mm)
43
ストッパー
なし
取付穴径P(mm)
11.5
材質(金具)
スチール
車輪径D(Φmm)
200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39271253
SD-200GK
200
151×102
112×63
250
¥
9,980
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください