TRUSCO
αレターケース(A4タイプ・積み重ねタイプ)追加仕切板
材質
PS樹脂
厚さ(mm)
2.8
サイズ
A4
高さ(mm)
30
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
質量(g)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39271269
LA4-L31
116-4567
311
23
横仕切板
¥
240
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
39271278
LA4-S31
116-4568
224
17
縦仕切板
¥
220
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください