蛍光水糸 マルミエ

蛍光水糸 マルミエ - TRUSCO蛍光水糸 マルミエ - TRUSCO
(1件のレビュー)
線径(Φmm)1.2(極太)糸の長さ(m)120質量(g)115内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39271549MI-120-Pピンク
880
639
703(税込)
当日出荷
39271558MI-120-Y
880
639
703(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39271549
2023-07-12
用途: 樋の勾配だし
製造業

太さが1mmぐらいあり、蛍光ピンクで良く見えます。巻取り引出しは緑の心棒を左右に挟んで回すとクルクルと回転します。引出しが簡単。左右の透明の円盤に切り欠きがありそこに糸を嵌めると自重では抜けず、ぶら下がり固定できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水糸 各種材質による主な特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seni/
2023-03-14

墨打器/墨差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする