TRUSCO
傷付き防止テープ プロテクトテープ巻きタイプ
(1件のレビュー)
材質
ポリエステル
厚さ(mm)
1
長さ(m)
10
内容量
1巻
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
幅(mm)
厚さ(mm)
色
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39271637
U1-25X10-BK
10
25
1
ブラック
114-5764
100
¥
1,310
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
39271646
U1-50X10-BK
10
50
1
ブラック
114-5765
200
¥
2,530
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
39271655
U1-100X10-BK
10
100
1
ブラック
114-5766
400
¥
4,440
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
39271664
U1-25X10-IV
10
25
1
アイボリー
114-5767
100
¥
1,310
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
39271673
U1-50X10-IV
10
50
1
アイボリー
114-5768
200
¥
2,530
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
39271689
U1-100X10-IV
10
100
1
アイボリー
114-5769
400
¥
4,440
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください