傷付き防止テープ プロテクトテープA4タイプ

傷付き防止テープ プロテクトテープA4タイプ - TRUSCO傷付き防止テープ プロテクトテープA4タイプ - TRUSCO傷付き防止テープ プロテクトテープA4タイプ - TRUSCO傷付き防止テープ プロテクトテープA4タイプ - TRUSCO
(1件のレビュー)

製品を傷から守る緩衝材です。高品質を実現する為、すべて日本国内で製造・加工をしています。難燃・制電・耐摩耗性の布地を使用しています。はさみやカッターで自在に切り出すことができますので、お好みのサイズにカットできます。布地はJIS規格をクリアしています。強力な粘着剤を使用し、ピタッと張り付き剥がれにくいです。シール部分は、VOC対応で無溶剤の水性粘着剤を使用したECO仕様です。

用途商品などの傷付き防止用に。運搬用の緩衝材に。運搬ローラーの緩衝用に。作業台やラックのぶつかり衝撃吸収に。プラダン箱、仕切板に。材質ポリエステル長さ(mm)300幅(mm)210内容量1セット(10枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39271698U1-A4-10P-BKブラック1
3,150
2,598
2,858(税込)
当日出荷
39271716U1-A4-10P-IVアイボリー1
3,150
2,598
2,858(税込)
当日出荷
39271734T4-A4-10P-GYグレー4
3,780
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39271716
2022-07-11
用途: 傷つきやすい部分のガードに
明治大和倉庫株式会社製造業

大きさも自由に調整でき、粘着力も強いので柱回りや壁の立ち上がりに良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする