曜日別特売

LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品バイス・ポッキンプラグ付タイプ

LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品バイス・ポッキンプラグ付タイプ - TRUSCOLED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品バイス・ポッキンプラグ付タイプ - TRUSCO
材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、バイス:アルミ電源(V)110電圧(V)100/110保護等級IP65色温度(K)6500ランプ寿命40000時間照射角120°内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
明るさ(Lm)
消費電力(W)
電球の種類
芯数
コード長さ(m)
設置場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39271795RTLE-205EP-V200020LED2芯・3芯兼用5屋内・屋外兼用
18,640
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
39271804RTLE-505EP-V450050LED2芯・3芯兼用5屋内・屋外兼用
33,200
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
39271813RTLE-210EP-V200020LED2芯・3芯兼用10屋内・屋外兼用
20,470
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
39271829RTLE-510EP-V450050LED2芯・3芯兼用10屋内・屋外兼用
34,960
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする