TRUSCO
LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品スタンド付タイプ
電球の種類
LED
設置場所
屋内・屋外兼用
材質
本体:アルミ、PC、アーム:スチール、スタンドバイプ:スチール、スタンド持ち手:ABS
幅(mm)
243
高さ(mm)
345
奥行(mm)
235
電源(V)
110
電圧(V)
100/110
保護等級
IP65
芯数
2
色温度(K)
6500
ランプ寿命
40000時間
照射角
120°
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
明るさ(Lm)
コード長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39271838
RTLE-205-S
20
2000
5
¥
17,210
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39271847
RTLE-505-S
50
4500
5
¥
31,770
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39271856
RTLE-210-S
20
2000
10
¥
18,980
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39271865
RTLE-510-S
50
4500
10
¥
33,470
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください