曜日別特売

LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品スタンド・ポッキンプラグ付タイプ

LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品スタンド・ポッキンプラグ付タイプ - TRUSCOLED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品スタンド・ポッキンプラグ付タイプ - TRUSCO
電球の種類LED設置場所屋内・屋外兼用材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、スタンドバイプ:スチール、スタンド持ち手:ABS幅(mm)243高さ(mm)345奥行(mm)235電源(V)110電圧(V)100/110保護等級IP65芯数2芯・3芯兼用色温度(K)6500ランプ寿命40000時間照射角120°内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
明るさ(Lm)
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39271874RTLE-205EP-S2020005
19,450
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
39271883RTLE-505EP-S5045005
34,010
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
39271899RTLE-210EP-S20200010
21,280
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
39271908RTLE-510EP-S50450010
35,770
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする