TRUSCO
スペアモップ
材質
綿、ポリエステル、他
縦(mm)
240
横(mm)
240
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39272005
TCMR-1
187
¥
630
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
39272014
TCMR-2
260
¥
790
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください