TRUSCO
ハイドレーションプッシュボトル
(1件のレビュー)
容量(mL)
500
高さ(mm)
255
材質(本体)
ポリエチレン(PE)
質量(g)
60
1目盛(mL)
50
胴径(Φmm)
78
先端外径(Φmm)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39276799
HPB500-B
114-8792
ブルー
¥
490
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
39272136
HPB500-GN
114-8793
グリーン
¥
610
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください