TRUSCO
頭ひんやりヘッドクール
トラスコ品番
115-3078
材質
外生地:ポリエステル(クールマックス)100%、内材:ベルオアシス30%、アクリル30%、レーヨン20%、ポリエステル20%
色
ブルー
質量(g)
29.5
縦(mm)
210
横(mm)
210
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39272346
TUHC-B
¥
1,250
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください