TRUSCO
反復利用型輪木 エースマンボ
軽量で省スペースの反復利用型の輪木です。
1個あたり重量430gと軽量で、ポリプロピレン樹脂で、錆びたり、腐りません。
用途
パネルの仮置き用に。
倉庫の保管用に。
材質
ポリプロピレン樹脂
色
ライトブルー
トラスコ品番
116-1842
高さ(mm)
100
質量(g)
430
奥行(mm)
100
間口(mm)
490
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39272355
ACEM-LB
¥
2,650
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください