TRUSCO
LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品投光器2台+三脚付タイプ
電球の種類
LED
設置場所
屋内・屋外兼用
材質
本体:アルミ、PC、アーム:スチール、三脚:スチール
幅(mm)
760
奥行(mm)
760
電源(V)
110
電圧(V)
100/110
保護等級
IP65
芯数
2
色温度(K)
6500
ランプ寿命
40000時間
照射角
120°
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
明るさ(Lm)
コード長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39272793
RTLE-205-SK2
20
2000
5
¥
34,870
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
39272809
RTLE-505-SK2
50
4500
5
¥
63,990
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
当日出荷
39272818
RTLE-210-SK2
20
2000
10
¥
38,410
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39272827
RTLE-510-SK2
50
4500
10
¥
67,390
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください