TRUSCO
エアダスターレバー式・プロテクトノズルタイプ
エアー取付口
1/4プラグ
ノズル長(mm)
24
ノズル取付口
G1/8
ノズル口径(Φmm)
2
トラスコ品番
114-5777
材質
本体:アルミニウム
全長(mm)
110
質量(g)
225
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39272879
TD-80PN
¥
3,760
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください