TRUSCO
両口扁平缶メクラキャップ
材質
キャップ:ポリエチレン(PE)、パッキン:発泡ポリエチレン(EPE)
トラスコ品番
114-5015
適合機種
0207、0207R、0207BL、0207BK、0207Y、0207G、0207GY、0204、0482、0484、0485、0486、0487、0489、0462
色
ホワイト
質量(g)
24
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
外寸70Φ、内寸60Φ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39272924
T2045
¥
370
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください