TRUSCO
可動仕切板マグネットなし
高さ(mm)
40
間口(mm)
80
色
ホワイト
奥行(mm)
200
トラスコ品番
114-5857
材質
ABS樹脂
質量(g)
441
内容量
1セット(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39273125
KS-0ST
¥
2,830
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください